« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Europole - 63431 - RTIGHT LED al 6W 4000K fixe
RTIGHT LED GU10 rond fixe alu brossé 4000K 6W 550lm 48° IP20
Fabricant : Europole
Réf. fabricant : 63431
Référence Sonepar : 00584063431
EAN : 3666592015364
Description
RTIGHT LED GU10 rond fixe alu brossé 4000K 6W 550lm 48° IP20