Description
Applique ORA SOLAR blanc mat 3000K, IRC>80, 4,4W, 270lm (61lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Type d'éclairage : bas. Dimmable.
•Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE ORA SOLAR blanc mat blanc 3000K, IRC>80, 4,4W, 270lm (61lm/W), diffuseur opale 100°. Type d'éclairage : bas. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP54, IK07. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation via commande directement sur le produit. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.
•Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE ORA SOLAR blanc mat blanc 3000K, IRC>80, 4,4W, 270lm (61lm/W), diffuseur opale 100°. Type d'éclairage : bas. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP54, IK07. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation via commande directement sur le produit. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.