• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - ABS816 - DERIVATEUR ULB 8 DIR - 16 DB

  • Dérivateur 5 - 2 300 MHz 8 sorties -16 dB
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : ABS816
    • Référence Sonepar : 04212505070
    • EAN : 3660555050706
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 8 dérivations • Passage : Ter : 3.5 dB, Sat :5.5 dB • Dérivation : Ter : 18 dB, Sat : 21 dB • Connectique F

•Les Atouts de l'article:

• Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 8 dérivations
• Passage : T:3.5 / S:5.5 dB
• Dérivation : T:18 / S:21 dB
• Connectique F

•Les Atouts de la gamme:

La gamme ABS est une gamme de répartiteurs et dérivateurs (5-2400 MHz).Les dérivateurs disposent de 2, 3, 4, 6 et 8 sorties avec semelle en PVC pour un montage éloigné du mur de fixation. Les répartiteurs disposent de 1, 2, 4, 6 et 8 sorties avec pertes différentes suivant modèles.Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et peuvent être montés dans un coffret de communication. Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver