• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - FCH0860 - CHEVILLE FONTE 4 SEGMENTS

  • Cheville fonte 4 segments M8, perçage 15mm
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : FCH0860
    • Référence Sonepar : 04212507038
    • EAN : 3660555070384
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cheville fonte 4 segments + vis M8 x 60 • Longueur : 53 mm • Perçage : Ø 15 mm

•Les Atouts de l'article:

• Cheville fonte 4 segments + vis M8 x 60
• Longueur : 53 mm
• Perçage : Ø 15 mm