• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faac - 404038 - clavier a code radio xkpw inox

  • clavier a code radio xkpw 868 mhz inox - a saillie ou sur colonnette, ip54
    • Fabricant : Faac
    • Réf. fabricant : 404038
    • Référence Sonepar : 00192505046
    • EAN : 8055195050462
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

clavier a code a transmission radio xkpw 868 mhz inox - a saillie ou sur colonnette, ip54, 4 commandes maximum, 255 utilisateurs maximum - l 72 x p 21 x h 100 mm

•Les Atouts de l'article:

Clavier de commande XKP. Installation murale ou sur colonnette. Modèle RADIO avec batterie CR2 450 3V, sans fil de commande.éclairage LED (bleue). Jusqu’à 255 codes utilisateurs. Possible de transmettre 4 commandes différentes. TECHNOLOGIE BREVETÉE.

Documentation

Fréquemment dans le même panier