• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 01003 - Nit Lampe Applique Gauche Blan

  • Nit Lampe Applique Gauche Blanche E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 01003
    • Référence Sonepar : 04917622554
    • EAN : 8421776225541
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec une structure en Acier couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 200mm longueur: 400mmprofondeur: 200mm

•Les Atouts de la gamme:

Nit Lampe Applique, un des côtés permet de la fixer au mur, tandis que le deuxième permet de la transformer en une étagère . La douille lui donne une touche chaleureuse qui est très appréciée pour les chambres à coucher. Le faisceau lumineux est situé à gauche de la structure.