• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 012892791W - Blit 300 Projecteur sur rail b

  • Blit 300 Projecteur sur rail blanc 33W 2700K CRI90 Casambi
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 012892791W
    • Référence Sonepar : 04917633387
    • EAN : 8421776333871
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur sur rail couleur blanc, avec un CRI90 et une puissance de 20W Casambi. Ce projecteur sur rail crée un effet lumineux uniforme, parfait pour éclairer les murs.

•Les Atouts de la gamme:

BLIT est un produit au design minimaliste de forme rectangulaire. Conçu pour une installation en surface au plafond et sur les murs, il offre un éclairage général de manière indirecte. Son design élégant s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement, offrant un éclairage doux et ambiant qui crée une atmosphère chaleureuse. BLIT est le choix idéal pour obtenir un éclairage discret et efficace qui met en valeur l'esthétique de l'espace.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver