• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 042484093 - Proofline étanche blanc 45W

  • Proofline étanche blanc 45W 4000K CRI80 IP65
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 042484093
    • Référence Sonepar : 04917633597
    • EAN : 8421776335974
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire étanche de 1200 mm avect un CRI80. L'une de ses principales caractéristiques est qu'il est multi-puissance et qu'un interrupteur permet de choisir entre 24/31/38 et 45W. Il est conforme à la norme IP65, ce qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides.

•Les Atouts de la gamme:

PROOFLINE est un luminaire linéaire robuste et haute performance conçu pour les environnements exigeants. Avec une classification IP67, il offre une résistance exceptionnelle à l'eau et à la poussière, ce qui en fait la solution idéale pour les applications dans les parkings et les espaces industriels où la durabilité et la fiabilité sont essentielles. Grâce à son efficacité lumineuse élevée de 150 lm/W, il fournit un éclairage efficace et brillant tout en réduisant la consommation d'énergie. C'est une solution idéale pour les environnements exigeants qui nécessitent un éclairage durable et efficace.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver