• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 20031-80 - Guadalupe Lampe Applique Noire

  • Guadalupe Lampe Applique Noire/Beige E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 20031-80
    • Référence Sonepar : 04917623308
    • EAN : 8421776233089
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un abat-jour en acier Vert structure en Acier couleur Noir Vert E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 230mm longueur: 170mm profondeur:235mm

•Les Atouts de la gamme:

La série GUADALUPE comportec une abat-jour cylindrique conçu par Faro Lab . Un design à part qui apporte une touche de modernité à n’importe quel espace. Celui-ci permet d’orienter plus fixement le faisceau de lumière. Structure noire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver