• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 20065 - Klee Led Lampe Applique Droite

  • Klee Led Lampe Applique Droite Gris Avec Lecteur COB LED 50/60Hz10W 2700K IP 20
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 20065
    • Référence Sonepar : 04917622344
    • EAN : 8421776223448
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Acier et Mélamine couleur Gris texturé COB LED source incluse 50/60Hz 10W 3 6w -10w / 690Lm - 1021Lm2700K 90 IP20 700mACC 221lmclasse II 100V-240V hauteur: 160mm longueur: 270mm profondeur: 30mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique droite qui possède une liseuse réglable sur le côté droit, et une lumière indirecte qui est projetée à travers le faisceau lumineux circulaire. La lumière indirecte est réglable et actionnée à l’aide d’un interrupteur visible sur la structure. Elle peut être installée verticalement ou horizontalement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier