• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 20170-01 - Frame Lampe Applique Nickel Ma

  • Frame Lampe Applique Nickel Mat/Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 20170-01
    • Référence Sonepar : 04917623325
    • EAN : 8421776233256
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Nickel mat Beige E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V hauteur: 176mm longueur: 190mmprofondeur: 280mm

•Les Atouts de la gamme:

FRAME est une applique design avec un interrupteur intégré dans la base pour faciliter l'utilisation, a été conçue pour les chambres à coucher et les espaces contract, tels que les chambres d’hôtel. La structure est finie en nickel mat et l'écran en blanc.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver