« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Faro - 20208 - BUDDY Lampe portable grise 3W
BUDDY Lampe portable grise 3W SMD LED 50/60Hz 3W 2700K IP20 260lm classe III 5VD
Fabricant : Faro
Réf. fabricant : 20208
Référence Sonepar : 04917623189
EAN : 8421776231894
Description
Lampadaire avec une abat-jour en textilene Blanc structure en Aluminium couleur Noir mat Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1750mm longueur: 300mm profondeur:400mm