• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 29680-19 - Rem Lampe Applique Nickel Mat/

  • Rem Lampe Applique Nickel Mat/Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 29680-19
    • Référence Sonepar : 04917623387
    • EAN : 8421776233874
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Nickel mat Beige E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V hauteur: 230mm longueur: 70mmprofondeur: 160mm

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire base minimaliste et un abat-jour allongé en toile approprié pour l’éclairage domestique . Cette famille de produits a également été conçue pour éclairer les espaces contract , par exemple, les chambres d’hôtel ou les restaurants.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver