• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 29940 - Hotel Lampe Applique Blanche 1

  • Hotel Lampe Applique Blanche 1L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 29940
    • Référence Sonepar : 04917604487
    • EAN : 8421776044876
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un abat-jour en textile Blanc blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W 1 IP 20classe I 100V-240V hauteur: 500mmlongueur: 285mm profondeur:270mm

•Les Atouts de la gamme:

Éclairez vos intérieurs avec cette applique de style moderne fabriquée en métal et en textile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver