• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33471K - Kit de lumière blanc pour Pemb

  • Kit de lumière blanc pour Pemba 15W 3000K
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33471K
    • Référence Sonepar : 04917616558
    • EAN : 8421776165588
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT DE LUMIÈRE 15W 3000K PEMBA BLANC