• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 40550 - Ring Led Lampe Applique Blanch

  • Ring Led Lampe Applique Blanche GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 40550
    • Référence Sonepar : 04917040550
    • EAN : 8421776061880
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un structure en Acier couleur Gris foncé GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 100mm longueur: 85mmprofondeur: 135mm

•Les Atouts de la gamme:

Elle est composée de spots multi-articulés avec une, deux et trois lumières avec des finitions différentes. Ce spot blanc avec technologie LED est en métal.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver