• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62173-78 - Costas 400 H70 Lampe applique/

  • Costas 400 H70 Lampe applique/plafonnier noire/rotin Light Source: E27 15W 50/60
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62173-78
    • Référence Sonepar : 04917632007
    • EAN : 8421776320079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disponible en deux dimensions, l’ampoule est apparente. Ce modèle est un mélange entre le style minimaliste et méditerranéen. . Il s'agit de la version de 40 cm de diamètre et de 7 cm de hauteur. Le modèle COSTAS permet de créer des îlots au plafond et au mur. Nous recommandons de l'associer à l'ampoule décorative Réf. 17071.

•Les Atouts de l'article:

Fabrication de l'abat-jour artisanale, fait en Espagne.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver