• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62705 - Sahara Lampe Applique Chrome/L

  • Sahara Lampe Applique Chrome/Lin E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62705
    • Référence Sonepar : 04917614528
    • EAN : 8421776145283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un abat-jour en textile Blanc structure en Acier couleur Chrome brillant Blanc diam.200mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V hauteur: 210mm longueur:200mm profondeur: 250mm

•Les Atouts de la gamme:

Sahara Lampe Applique Chrome aba-jour en Lin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver