• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62806 - Mou Lampe Suspension Noire

  • Mou Lampe Suspension Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62806
    • Référence Sonepar : 04917614558
    • EAN : 8421776145580
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un structure en Acier couleur Noir brillant E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 490mm longueur: 265mmprofondeur: 265mm

•Les Atouts de la gamme:

Suspension industrielle vintage extensible est idéale pour éclairer des locaux tels que les restaurants, mais également en guise d’ éclairage décoratif domestique .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver