• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62986 - Diula-2 Lampe Applique Nickel

  • Diula-2 Lampe Applique Nickel Mat E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62986
    • Référence Sonepar : 04917600934
    • EAN : 8421776009349
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un Blanc diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Nickel Satiné Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V hauteur: 255mm longueur:200mm profondeur: 70mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique de style moderne en métal et abat-jour en verre translucide.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver