• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 63393 - Iris-1 Led Plafonnier Gris

  • Iris-1 Led Plafonnier Gris SMD LED 50/60Hz 15W 3000K IP 201200lm classe II 100V-
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 63393
    • Référence Sonepar : 04917609565
    • EAN : 8421776095656
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PS opal structure en Aluminium couleur Nickel Satiné SMD LED source incluse 50/60Hz 20W 3000K CRI >80 IP 201600lm classe II 100V-240V hauteur:75mm longueur: 295mmprofondeur: 295mm

•Les Atouts de la gamme:

Éclairez vos intérieurs avec ce plafonnier de style classique en aluminium et technologie LED. Le modèle IRIS est parfait pour éclairer uniformément les pièces.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver