• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 64128 - Clara Lampe Suspension Transpa

  • Clara Lampe Suspension Transparent E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 64128
    • Référence Sonepar : 04917609068
    • EAN : 8421776090682
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un abat-jour en verre transparent structure en Acier couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur:2250mm longueur: 270mm profondeur: 270mm

•Les Atouts de la gamme:

Lampe suspendue pour l’ éclairage intérieur en verre. Design innovant, style industriel et moderne. CLARA est un luminaire décoratif idéal aussi bien pour l’ éclairage de la maison que pour l'éclairage des restaurants .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver