• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 64133 - Marlin Lampe Suspension Noir

  • Marlin Lampe Suspension Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 64133
    • Référence Sonepar : 04917605219
    • EAN : 8421776052192
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un structure en Acier couleur Vieil or E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 2030mm longueur: 300mm profondeur:300mm

•Les Atouts de la gamme:

Suspension de style moderne en métal.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver