• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 64202 - Plot Projecteur Sur Rail Blanc

  • Plot Projecteur Sur Rail Blanc GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 64202
    • Référence Sonepar : 04917608440
    • EAN : 8421776084407
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur avec un structure en Acier et ABS couleur Noir mat GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 130mm longueur:32mm profondeur: 100mm

•Les Atouts de la gamme:

Ce projecteur blanc de rail est idéal pour donner une touche moderne à l’éclairage de la maison.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver