• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 64302 - Fold Lampe Applique Blanche

  • Fold Lampe Applique Blanche E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 64302
    • Référence Sonepar : 04917617895
    • EAN : 8421776178953
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un abat-jour en textile Noir diffuseur en acier noir structure en Acier couleur Noir mat Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15WIP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 300mm longueur:200mm profondeur:220mm

•Les Atouts de la gamme:

Fold Lampe Applique Blanche

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver