• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 65081 - Rose Lampe Suspension Télescop

  • Rose Lampe Suspension Télescopique Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 65081
    • Référence Sonepar : 04917609078
    • EAN : 8421776090781
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur:1740mm longueur: 250mm profondeur: 250mm

•Les Atouts de la gamme:

Suspension pour l’ éclairage intérieur en verre. Design innovant, style industriel et moderne avec son câble télescopique qui permet de régler la hauteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver