• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 65134-77 - TUPAI Lampe suspension noire/r

  • TUPAI Lampe suspension noire/rotin E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 65134-77
    • Référence Sonepar : 04917624518
    • EAN : 8421776245181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé diam.120mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 65 classe I 100V-240Vhauteur: 200mm longueur: 120mm profondeur:120mm

•Les Atouts de la gamme:

Suspension pour l'éclairage intérieur. Sa forme rappelle celle d'une lanterne de style oriental. La lumière est projetée à travers l'abat-jour en rotin, produisant un bel effet. Est idéal pour éclairer les chambres et les salons.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver