• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68145-3L - Plat Lampe Suspension Noire 3L

  • Plat Lampe Suspension Noire 3L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68145-3L
    • Référence Sonepar : 04917624202
    • EAN : 8421776242029
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PLAT LAMPE SUSPENTION NOIRE E27 60W 3L

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver