• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68153 - Nido Lampe Suspension Marron

  • Nido Lampe Suspension Marron E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68153
    • Référence Sonepar : 04917601230
    • EAN : 8421776012301
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un abat-jour en textile Blanc diffuseur en textile blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc diam.400mm E27 source non incluse 50/60Hz 15WIP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 1180mm longueur:400mm profondeur:400mm

•Les Atouts de la gamme:

Suspension de style moderne en métal et abat-jour en rotin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver