• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68283 - Seven Lampe Suspension Blanc Ø

  • Seven Lampe Suspension Blanc Ø40 E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68283
    • Référence Sonepar : 04917601261
    • EAN : 8421776012615
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un abat-jour en textile Blanc diffuseur en textile blanc structure en Acier couleur Blanc Blanc diam.500mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP20 classe I 100V-240V hauteur:1190mm longueur: 500mmprofondeur: 500mm

•Les Atouts de la gamme:

Éclairez vos intérieurs avec cette suspension de style moderne en métal, abat-jour en textile et en PVC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver