• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68467 - DUAS LED Lampe applique lecteu

  • DUAS LED Lampe applique lecteur blanc avec USB COB LED 50/60Hz3W 2700K IP 20 700
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68467
    • Référence Sonepar : 04917624386
    • EAN : 8421776243866
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un structure en Acier couleur Noir mat diam.144mm COB LED source incluse 50/60Hz 3W 2700K 80 IP 20 700mA CC 240 lmclasse I 220V-240V hauteur: 183mmlongueur: 144mm profondeur:65mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique blanche conçue par Faro Lab et fabriquée en acier. Sa forme circulaire est divisée pour révéler deux finitions, la supérieure étant plus opaque. Il dispose d'une entrée USB idéale pour charger un téléphone portable et d'un petit plateau à l'arrière pour laisser l'appareil allumé pendant la charge.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver