• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68562 - Charlotte Lampe Suspension Gri

  • Charlotte Lampe Suspension Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68562
    • Référence Sonepar : 04917609250
    • EAN : 8421776092501
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Blanc mat diam.402mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 1600mm longueur: 402mm profondeur:402mm

•Les Atouts de la gamme:

Lampe de style industriel pour un éclairage domestique. Sa structure en forme de cloche et son diffuseur en verre s’intègrent parfaitement dans les cuisines et les salles à manger.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver