• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68569 - Liana Lampe Suspension Marron

  • Liana Lampe Suspension Marron E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68569
    • Référence Sonepar : 04917609252
    • EAN : 8421776092525
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un Gris structure en Acier couleur Noir mat Gris diam.120mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 210mmlongueur: 120mm profondeur: 120mm

•Les Atouts de la gamme:

Cette suspension est idéale pour les salons et les salles à manger. La sobriété de ses formes contraste avec la richesse du matériel et en fait une bonne option pour apporter chaleur et confort à la pièce.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver