• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68590-69 - COSTAS Lampe suspension noire/

  • COSTAS Lampe suspension noire/rotin ø600 E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68590-69
    • Référence Sonepar : 04917624390
    • EAN : 8421776243903
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un abat-jour en rotin Rotin structure en Acier couleur Noir mat Rotin diam.1000mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V hauteur: 1500mm longueur: 1000mmprofondeur: 1000mm

•Les Atouts de la gamme:

Ce modèle, avec ampoule apparente, est disponible en deux tailles, dans un style à la fois minimaliste et méditerranéen.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver