• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70260 - Lit Lampe Projecteur Gris Foncé

  • Lit Lampe Projecteur Gris Foncé GU10 50/60Hz 5W IP 54 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70260
    • Référence Sonepar : 04917614505
    • EAN : 8421776145054
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 13,5W 3000K CRI >80 IP 651100Lm classe I 220V-240V hauteur:35mm longueur: 210mmprofondeur: 230mm

•Les Atouts de la gamme:

LIT est un projecteur mural de couleur gris foncé. Il est doté de l’indice de protection IP54 qui le protège contre la pluie et les corps solides. Il est donc idéal pour éclairer les espaces extérieurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver