• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70496 - LAMPANOT LED Lampe portable bl

  • LAMPANOT LED Lampe portable blanche SMD LED 50/60Hz 1W 3000K IP54 80lm classe II
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70496
    • Référence Sonepar : 04917616560
    • EAN : 8421776165601
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampadaire avec une diffuseur en PC opal structure en ABS Recyclé couleur Gris GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 65 IK 10 classe II100V-240V hauteur: 350mm longueur: 176mmprofondeur: 116mm

•Les Atouts de la gamme:

Une lampe portable qui rend hommage au style et au design de Barcelone.Ce luminaire est le résultat du travail qui a gagné le prix “Premi Talent 3D 2016. Objet singulier de Barcelone Il peut être installé dans un grand nombre d’espaces grâce à sa forme carrée et sa petite taille.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver