• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70567N - Canon-2 Led Lampe Applique Blanche

  • Canon-2 Led Lampe Applique Blanche HIGH POWER LED 50/60Hz 4W 3000KIP 44 130lm cl
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70567N
    • Référence Sonepar : 04917608119
    • EAN : 8421776081192
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CANON APPLIQUE LED BLANC MAT 4W 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver