• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70689 - Kubick Lampe Applique Gris Fon

  • Kubick Lampe Applique Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 44 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70689
    • Référence Sonepar : 04917602059
    • EAN : 8421776020597
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris diam.275mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 classe I 100V-240Vhauteur: 86mm longueur: 275mm profondeur:275mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique d'extérieur de style classique en fonte d'aluminium et diffuseur en PVC opale.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver