• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70696 - Negus Lampe Applique Gris

  • Negus Lampe Applique Gris E27 50/60Hz 15W IP 54 IK 10classe I 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70696
    • Référence Sonepar : 04917670696
    • EAN : 8421776706965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 120mm longueur: 250mm profondeur:135mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique d'extérieur de style moderne en aluminium et diffuseur polycarbonate opalin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver