• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70697 - Bonn-2 Lampe Applique Gris Fon

  • Bonn-2 Lampe Applique Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 44 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70697
    • Référence Sonepar : 04917670697
    • EAN : 8421776706972
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Acier inoxydable 304 couleur Inox satiné E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 classeI 100V-240V hauteur: 120mm longueur:245mm profondeur: 135mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique d'extérieur de style moderne en aluminium et diffuseur PVC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver