• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70714 - Fedon Lampe Applique Nickel Ma

  • Fedon Lampe Applique Nickel Mat E27 50/60Hz 15W IP 54 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70714
    • Référence Sonepar : 04917670714
    • EAN : 8421776707146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:165mm longueur: 165mm profondeur: 165mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique moderne d'extérieur en acier inoxydable et diffuseur PVC opalin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver