• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70774 - Saura Led Borne Solaire Gris

  • Saura Led Borne Solaire Gris Foncé SMD LED 2W 3000KIP 54 225lm classe III
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70774
    • Référence Sonepar : 04917614524
    • EAN : 8421776145245
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de table avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Blanc mat SMD LED source incluse 2W 3000K IP 54 180lm classeIII 5V DC hauteur: 380mmlongueur: 110mm profondeur:110mm

•Les Atouts de la gamme:

Borne solaire pour l'éclairage extérieur. Ce luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement . C'est une lampe parfaite pour éclairer les couloirs à l'entrée des maisons ou dans le jardin, car elle règle automatiquement le niveau de lumière en fonction de la présence des personnes en mouvement. Pendant la journée, elle reste éteinte en mode charge ; la nuit, elle projette une faible lumière jusqu’à ce qu’elle détecte quelqu’un autour d’elle, c’est alors qu’elle émet un maximum de lumière. Elle peut être installée en guise de balise ou de piquet .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver