• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70802 - Lacre Lampe Applique Gris Foncé

  • Lacre Lampe Applique Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 54 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70802
    • Référence Sonepar : 04917670802
    • EAN : 8421776708020
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé diam.110mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 220V-240Vhauteur: 140mm longueur: 110mm profondeur:110mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique d'extérieur de style moderne en fonte d'aluminium et lentille en verre translucide.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver