• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70812 - Ling Led Lampe Applique Gris Foncé

  • Ling Led Lampe Applique Gris Foncé HIGH POWER LED 50/60Hz 6W4000K IP 54 630lm cl
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70812
    • Référence Sonepar : 04917606306
    • EAN : 8421776063068
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Blanc mat HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 6W 4000K CRI >80 IP54 630lm classe I 100V-240Vhauteur: 157mm longueur:92mm profondeur:71mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique de style moderne avec technologie LED pour éclairage extérieur en aluminium avec diffuseur en verre transparent. Cette applique LED avec faisceau de lumière inférieur et supérieur est idéale pour l’ éclairage décoratif des jardins et des terrasses .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver