• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70887 - Natron Lampe Applique Gris Fon

  • Natron Lampe Applique Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 54 IK6 classe I 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70887
    • Référence Sonepar : 04917601129
    • EAN : 8421776011298
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 classe I 100V-240Vhauteur: 70mm longueur: 280mm profondeur:120mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique classique pour terrasse et jardin en fonte d'aluminium et diffuseur en verre translucide.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver