• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70992 - Nahir Lampe Applique Laiton

  • Nahir Lampe Applique Laiton E27 50/60Hz 15W IP 44 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70992
    • Référence Sonepar : 04917614737
    • EAN : 8421776147379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Laiton couleur Laiton E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:230mm longueur: 120mm profondeur: 120mm

•Les Atouts de la gamme:

Cette applique est idéale pour l’ éclairage des jardins et des terrasses. Grâce à son principal matériau, le laiton, cette lampe peut s’adapter aux zones dans lesquelles les conditions climatiques requièrent du matériel très résistant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver