• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71140 - Estoril-P Lampe Applique Rouil

  • Estoril-P Lampe Applique Rouille E27 50/60Hz 15W IP 33 IK 6classe I 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71140
    • Référence Sonepar : 04917601157
    • EAN : 8421776011571
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur Brun rouillé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 33 IK 6 classeI 100V-240V hauteur: 510mm longueur:310mm profondeur: 370mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique d'extérieur de style classique en métal et diffuseur en verre bulle.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver