• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71389 - Project Lampe Projecteur Gris

  • Project Lampe Projecteur Gris Foncé E27 PAR38 50/60Hz 15W IP 65classe I 100V-240
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71389
    • Référence Sonepar : 04917601122
    • EAN : 8421776011229
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé diam.73mm GU10 source non incluse 50/60Hz 5W IP 65 classe I100V-240V hauteur: 110mm longueur: 73mmprofondeur: 145mm

•Les Atouts de la gamme:

Projecteur d'extérieur en fonte d'aluminium et diffuseur en verre transparent.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver