• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71424 - Argot Lampe 1/2 Applique Rouille

  • Argot Lampe 44593 Applique Rouille E27 50/60Hz 15W IP 44 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71424
    • Référence Sonepar : 04917600550
    • EAN : 8421776005501
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Blanc mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:100mm longueur: 233mm profondeur: 77mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique classique d'extérieur en acier et diffuseur verre bulle.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver