• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71516 - Future Lampe Applique Blanc

  • Future Lampe Applique Blanc E27 50/60Hz 15W IP 44 classe II100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71516
    • Référence Sonepar : 04917602237
    • EAN : 8421776022379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en PC couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe II 100V-240Vhauteur: 135mm longueur: 315mm profondeur:70mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique classique d'extérieur en polycarbonate et diffuseur polycarbonate opalin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver